Cortapernos CombiCUT® con cabezal cortador, completo con perno y anillo de bloqueo

N.º do artigo: 87433125
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87433125
EAN/GTIN 4005887007902
Número do fabricante 87433125
Número L L60010 4224

Descrição

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos CombiCUT®

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 4 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 7 mm²
  • Longitud [mm): 110 mm
  • adecuado para no.: 433020
  • Peso: 400 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta