Cortapernos LightCUT®, 800 mm

N.º do artigo: 87430050
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87430050
EAN/GTIN 4005887009845
Número do fabricante 87430050
Número L L60010 5633

Descrição

Descripción:

800 mm. Notablemente más ligero gracias al par de asas de metal ligero de alta resistencia. Rendimiento de corte hasta 48 HRc. Cuchilla y cabezal de tubo de acero especial, forjado en estampa. Retribución de alta calidad. Reajuste preciso y sencillo de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Reducción del esfuerzo de separación debido a una geometría óptima. Limite la parada con una zona de amortiguación extra grande. El cabezal de corte de repuesto 430137 encaja en el modelo 430LC en 800 mm de longitud y en el modelo 430 en 610 mm de longitud. Patente alemana.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta