Cincel del albañil

N.º do artigo: 8731440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8731440
EAN/GTIN 4010883873147
Número do fabricante 8731440
Número L L60160 654

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 16 mm
  • Altura del vástago: 17 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 23,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta