Martillo antirrebote

N.º do artigo: 8728300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8728300
EAN/GTIN 4010883872836
Número do fabricante 8728300
Número L L60160 1423

Descrição

Descripción:

Con cabezas de poliamida, inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
Esmaltado al fuego de polvo plata

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Anchura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 70 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta