Juego de herramientas

N.º do artigo: 8725200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8725200
EAN/GTIN 4010883872522
Número do fabricante 8725200
Número L L60160 1801

Descrição

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Almacenamiento: Soporte de PVC
  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 154 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta