Discos de corte 2in1 para acero y acero inoxidable 115 x 2,5

N.º do artigo: 872338
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 872338
EAN/GTIN 9003178723383
Número do fabricante 872338

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM 2in1 para el lijadora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su diseño potente y alta pureza química, esta herramienta es la opción ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y durabilidad. Haga su trabajo de forma rápida y eficiente con este disco de corte único.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 Q- BFX A
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, logra los mejores resultados incluso en acero fino
  • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
  • Alto confort debido a las especificaciones elegantes

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,5 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para cortar acero y acero fino
  • Corte excepcional
  • Vida de servicio extremadamente larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta