DESENVAINADOR 28MM ERGONOMICO SLS

N.º do artigo: 872271SLS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 872271SLS
EAN/GTIN 3662424049347
Número do fabricante 872271SLS
Número L L60130 8300

Descrição

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″rotante″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Sistema de interruptor de presión: 30% menos de esfuerzo
  • Cuchilla autorrotante: pelado rápido y fácil
  • Doble seguridad: cuchilla de corte extendida = interruptor de presión bloqueado. - Cuchilla con dispositivo de seguridad
  • Gama de corte: cable redondo de PVC de 4 a 28 mm de diámetro
  • Zona de aislamiento. 872272: Juego de 6 cuchillas de repuesto (5 cuchillas autorrotativas y 1 cuchilla)

Característica:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta