Granete

N.º do artigo: 8721130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Punteros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8721130
EAN/GTIN 4010883872119
Número do fabricante 8721130
Número L L60160 2061

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 12 mm
  • Diámetro de la cabeza de impacto [mm]: 5 mm
  • Ø punta: 5 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 90 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta