Destornillador de taller L.75mm x W. 2,5mm

N.º do artigo: 87210105
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87210105
EAN/GTIN 4005887565761
Número do fabricante 87210105
Número L L60010 5599

Descrição

Descrição:

  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Sin astillas
  • Alta resistencia a impactos
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • DIN 5265 A

Característica:

  • a: 0,4 mm
  • Aleación: acero especial CV de alta aleación
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 28 g
  • Anchura mm (b): 2,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta