Alicates para bombas de agua con boca S Maul W.45mm L.250mm

N.º do artigo: 87186010
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87186010
EAN/GTIN 4005887012166
Número do fabricante 87186010
Número L L60010 5000

Descrição

Descripción:

  • Ajuste rápido en la herramienta por medio de pulsador
  • Alicates para bombas de agua y alicates para tubos en una sola herramienta: ¡El mismo par que los alicates para tubos!
  • Peso significativamente menor en comparación con las pinzas de tubo clásicas
  • Ajuste más rápido que con las pinzas para tubos y la boca más estrecha
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
  • Superficies de agarre endurecidas inductivamente, incluso pueden contener hojas
  • Junta deslizante de paso a presión con soporte doble típico de VBW
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad
  • Patentes de EE. UU. Y EP

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 45 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 12x
  • Mangos: revestimiento de plástico rojo
  • Longitud [mm): 245 mm
  • Peso: 409 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta