Juego de alicates para bombas de agua 3pcs

N.º do artigo: 87182900
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87182900
EAN/GTIN 4005887013415
Número do fabricante 87182900
Número L L60010 7474

Descrição

Descripción:

  • Ajuste rápido en la herramienta por medio de pulsador
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
  • Dientes endurecidos inductivamente, extremadamente duros y duraderos
  • Junta deslizante de paso a presión con soporte doble típico de VBW
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Patentes de EE. UU. Y EP
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad
  • Los mangos de forma ergonómica permiten la transmisión de fuerzas muy altas. Por lo tanto, el FastGRIP impresiona incluso con direcciones de agarre desfavorables, por ejemplo, con los extremos del mango girados 180°
  • Los probadores profesionales dan a FastGRIP 250 la “recomendación AutoClassic”

Característica:

  • Número de herramientas: 3
  • Contenido: 1x 1820051x 1820101x 182015
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 1190 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta