Llave de cadena para tubos, pintada de rojo, 34 mm

N.º do artigo: 87130030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87130030
EAN/GTIN 4005887274601
Número do fabricante 87130030
Número L L60010 4985

Descrição

Descripción:

  • Potente gracias al máximo apalancamiento
  • Mordazas endurecidas, dentadas de doble cara e intercambiables
  • Mango forjado y resistente
  • Cadena de acero de servicio pesado

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 1 1/2 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 8 ″
  • Longitud cadena: 1000 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 203,2 mm
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 38,1 mm
  • Longitud [mm): 1285 mm
  • Peso: 12944 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta