Botador cónico

N.º do artigo: 8711760
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8711760
EAN/GTIN 4010883871174
Número do fabricante 8711760

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
* fuera de norma
Tamaños especiales a petición
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 12 mm
  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de deriva [mm]: 8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta