Llave de tubo ABC ″X-GRIP″ Red Edition Maul-W.55mm L.315mm 1″

N.º do artigo: 87115110
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87115110
EAN/GTIN 4005887013439
Número do fabricante 87115110
Número L L60010 4975

Descrição

Descripción:

  • Para un agarre seguro de tuberías, materiales planos y conexiones roscadas mediante forma de mordaza especial
  • Nueva construcción especialmente ergonómica de alto rendimiento
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, con autosujeción significativamente mejor que con alicates de bomba de agua grandes!
  • Tres formas DIN en una: A, B y C, con ángulo de 45°
  • Completamente forjado, templado de alta calidad, con manga reforzada
  • Tuerca asegurada contra pérdidas, protección de abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento

Característica:

  • Apertura boca máx. (pulg.): 1 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 55 mm
  • Longitud [mm): 330 mm
  • Peso: 850 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta