Cincel plano 125x10mm

N.º do artigo: 8703820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8703820
EAN/GTIN 4010883870382
Número do fabricante 8703820
Número L L60160 3123

Descrição

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
  • Diseño: Cabeza de impacto templada inductivamente
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 12,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta