Extensión ∙ flexible ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 150 mm

N.º do artigo: 870
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 870
EAN/GTIN 4000896038848
Número do fabricante 870
Número L L60140 1027

Descrição

Descripción:

  • Los ejes flexibles permiten evitar los cantos interpuestos, así como el trabajo seguro y rápido incluso en condiciones de espacio reducido
  • Con protección esférica
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta