Cobra® Tenaza para bombas de agua con fundas esbeltas en dos componentes gris atramentado 250 mm

N.º do artigo: 87 02 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87 02 250
EAN/GTIN 4003773040316
Número do fabricante 87 02 250
Número L L70010 144

Descrição

Descripción:

  • Ajuste pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas y posición de la empuñadura cómoda para la mano
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la elevada resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • enganche seguro del pasador de bisagra: sin ajuste involuntario
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • con manguitos multicomponente delgados sin cuello para un mejor manejo y un transporte más fácil

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 25
  • Capacidad para tubos (pulgadas): Ø 2 in
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 46 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50 mm
  • atramentado en gris
  • con manguitos delgados multicomponente
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta