Cincel plano de macánico

N.º do artigo: 8699530
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8699530
EAN/GTIN 4010883869959
Número do fabricante 8699530
Número L L60160 641

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 26 mm
  • Altura del vástago: 13 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 30,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta