El martillo del albañil, forma de Berlín

N.º do artigo: 8697240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8697240
EAN/GTIN 4010883869720
Número do fabricante 8697240
Número L L60160 4393

Descrição

Descripción:

Extremadamente estable y robusta
Extremadamente estable y robusto

Característica:

  • Longitud total [mm]: 270 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Peso de la cabeza [g]: 600 g
  • Longitud del mango: 270 mm
  • Material del mango: Acero tubular
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta