Martillo de carpintero

N.º do artigo: 8684340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8684340
EAN/GTIN 4010883868433
Número do fabricante 8684340
Número L L60160 5657

Descrição

Descripción:

Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble

Característica:

  • Diseño: Forma francesa
  • Ancho de banda [mm]: 20 mm
  • Longitud del alma [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta