Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8681910
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8681910
EAN/GTIN 4010883868198
Número do fabricante 8681910
Número L L60160 1537

Descrição

Descripción:

Con larga vaina de protección de mango
Para cabezas de martillo DIN 1042
Con este mango de madera se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos de fragua ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 4000 g
  • Longitud total [mm]: 700 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Uso/aplicación: Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta