Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8677480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8677480
EAN/GTIN 4010883867740
Número do fabricante 8677480
Número L L60160 3717

Descrição

Descripción:

Mango curvo de nogal americano DIN 5135
Para todas las mazas según DIN 6475
Con este mango de madera todas las cabezas de mazas DIN pueden convertirse en mazas ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Uso/aplicación: Para todos los martillos según DIN 6475
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta