Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 300 x 40 x 51 mm 89A 60 M5A V217

N.º do artigo: 867598
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 867598
EAN/GTIN 9003178675989
Número do fabricante 867598
Número L L50140 1593

Descrição

Descripción:

Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, HSS
  • Especificación: 89A 60 M5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 51 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 51 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • High suavidad de marcha
  • Apilable

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta