Martillo de trineo ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8673300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8673300
EAN/GTIN 4010883867337
Número do fabricante 8673300
Número L L60160 4087

Descrição

Descripción:

La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sistema de fijación ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 160 mm
  • Altura total [mm]: 58 mm
  • Longitud total [mm]: 915 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 3000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta