Extensión ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 55 mm

N.º do artigo: 867-2
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 867-2
EAN/GTIN 4000896038749
Número do fabricante 867-2
Número L L60140 781

Descrição

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta