Mango de recambio de Nogal

N.º do artigo: 8637260
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8637260
EAN/GTIN 4010883863728
Número do fabricante 8637260
Número L L60160 6039

Descrição

Descripción:

E 20 según DIN 5135

Característica:

  • Mango de repuesto para: 20-2000
  • para peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta