Maza

N.º do artigo: 8635560
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8635560
EAN/GTIN 4010883863551
Número do fabricante 8635560
Número L L60160 5253

Descrição

Descripción:

Con mango de fresno (E 20 E) o de nogal (E 20 H) DIN 5135 hasta 2000 g
Con mango de nogal americano DIN 5135 hasta 2000 g

Característica:

  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta