{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Aço | |
Material do punho | Plástico bicomponente | |
comprimento total | 145 cm - 250 cm | |
Placa de suporte | 9×7 cm | |
capacidade de carga máxima | 160 kg | |
Ângulo giratório | -45 grau - 45 grau | |
Particularidade | giratório; antiderrapante | |
adequado para | Gesso cartonado; Tábuas de madeira; Painéis; Ripas de telhado; Réguas metálicas; Películas; Corpo da lâmpada | |
Peso | 3,1 kg | |
Tipo de produto | Suporte de teto/suporte de montagem |
Número do artigo | 861780 250 | |
EAN/GTIN | 4008158041254 | |
Número do fabricante | STE250 |