Martillo de fragua

N.º do artigo: 8614130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8614130
EAN/GTIN 4010883861410
Número do fabricante 8614130
Número L L60160 5543

Descrição

Descripción:

Mango de fibra de cristal prácticamente irrompible con empuñadura de plástico y fijación de seguridad de cabeza
Mango de fibra de vidrio con empuñadura de plástico y protección de la cabeza

Característica:

  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 3000 g
  • Material del mango: Fibra de vidrio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta