Mango de repuesto para 5 kg

N.º do artigo: 8613240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8613240
EAN/GTIN 4010883861328
Número do fabricante 8613240
Número L L60160 1635

Descrição

Descripción:

Mango de ceniza
Ejecución - 90 = mango 90 cm
Para ojos de martillo ovalados

Característica:

  • Mango de repuesto para: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • para peso de la cabeza [g]: 5000 g
  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta