Martillo de 5 kg con mango de ceniza

N.º do artigo: 8612270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8612270
EAN/GTIN 4010883861229
Número do fabricante 8612270
Número L L60160 2182

Descrição

Descripción:

Con mango de fresno (E 9 E) o de nogal (E 9 H) DIN 5112
Con mango de fresno DIN 5135

Característica:

  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 5000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta