MARTILLO GUARNECER CABEZA REDOND 32MM

N.º do artigo: 860H.32
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860H.32
EAN/GTIN 3148517527126
Número do fabricante 860H.32
Número L L60130 4439

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • d [mm]: 32
  • L [mm]: 339
  • L1 [mm]: 134
  • Cabeza: 210.MHB29
  • [g]: 570
  • [kg]: 0,570

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta