Grampo de alavanca totalmente em aço 120

N.º do artigo: 860650 120
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
425 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 120 mm
Secção transversal da corrediça 13,5×6,5 mm
Alcance 60 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 860650 120
EAN/GTIN 4045197494405
Número do fabricante 860650 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Calha / aro fixo de aço sem revestimento trefilado, barra deslizante de aço forjado, cada um temperado e galvanizado. Alavanca de aperto com segmento de roquete de bloqueio automático. Abra utilizando o fecho de libertação. Placa de pressão móvel, alavanca de fixação revestida a pó.

Vantagem:

Para uma fixação rápida e sem esforço com alta pressão de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta