Descripción:
El GRAFIKKLINGS NR. 8606 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero incluyendo revestimiento de estaño. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. Las puntas redondeadas aumentan su seguridad. La hoja es de 31,1 mm de largo, 5,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.
El GRAFIKKLINGS NR. 8606 está disponible bajo el número de pedido 8606,65 en el dispensador de seguridad de 100 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Facetas de la hoja:
doble
- Característica de seguridad:
Punta redondeada
- Características de la hoja:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la cuchilla Escalpel hoja redondeada
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda especial
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Punta redondeada
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable