{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | EZ360 | |
Secção transversal da corrediça | 18×5 mm | |
Amplitude de afastamento | 195 mm - 315 mm | |
Largura de aperto | 150 mm | |
Alcance | 80 mm | |
força de fixação máxima | 1.400 Nm | |
Peso | 0,78 kg | |
Tipo de produto | Sargento |
Número do artigo | 860288 150 | |
EAN/GTIN | 4008158041988 | |
Número do fabricante | EZ360-15 |