{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Secção transversal da corrediça | 19×6 mm | |
Largura de aperto | 150 mm | |
Alcance | 60 mm | |
força de fixação máxima | 2.000 Nm | |
Tipo de produto | Grampo |
Número do artigo | 860271 150 | |
EAN/GTIN | 4008158040844 | |
Número do fabricante | GK15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Braçadeira de engrenagem 150
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
32,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
916 peças em stock
23,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 60 mm | 90 mm |
força de fixação máxima | 2.000 Nm | |
Secção transversal da corrediça | 19×6 mm | 20×6 mm |
Largura de aperto | 150 mm | 150 mm |
Amplitude de afastamento | 200 mm - 415 mm | |
Tipo de produto | Grampo | Grampo |