Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8596480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8596480
EAN/GTIN 4010883859646
Número do fabricante 8596480
Número L L60160 3889

Descrição

Descripción:

Mango de nogal americano de doble curvatura DIN 5111
Con este mango de madera DIN 5111 se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 500 g
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta