Collarín cónico de repuesto

N.º do artigo: 8593970
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Keil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8593970
EAN/GTIN 4010883859394
Número do fabricante 8593970
Número L L60160 5371

Descrição

Descripción:

Para la fijación segura de ejes de madera

Característica:

  • Ø exterior [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 12 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • diámetro de la cuña [mm]: 7 mm
  • longitud nominal [mm]: 12 mm
  • Peso neto [kg]: 0,001 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta