Mango de fresno de recambio

N.º do artigo: 8588700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8588700
EAN/GTIN 4010883858878
Número do fabricante 8588700
Número L L60160 3232

Descrição

Descripción:

Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Material: Ceniza
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta