Martillo de ingeniero 300 g con mango de ceniza

N.º do artigo: 8586330
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8586330
EAN/GTIN 4010883858632
Número do fabricante 8586330
Número L L60160 1866

Descrição

Descripción:

Con mango de fresno (E 4 E) o de nogal (E 4 H) DIN 5111
Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Peso de la cabeza [g]: 300 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
  • Longitud del mango: 300 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta