Descripción:
Con zonas de filo de las caras de golpeo templadas por inducción
Cabeza de martillo forjada DIN 1041
Mango de nogal americano de doble curvatura DIN 5111, con manguito de protección del mango adicional de acero endurecido y largo
Manguito, cuña anular, placa de seguridad y tornillo de madera hacen que la cabeza del martillo y el mango de madera sean una sola unidad
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, mejor relación precio/rendimiento
Característica:
- Diseño: Cabeza de martillo forjada
- Longitud total [mm]: 330 mm
- Peso de la cabeza [g]: 600 g
- Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
- Longitud del mango: 330 mm
- Material del mango: Hickory
- Aislamiento 1000 V: no
- Imán [mm]: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no