Martillo de montador ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8584040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8584040
EAN/GTIN 4010883858403
Número do fabricante 8584040
Número L L60160 3220

Descrição

Descripción:

Bordes de la superficie de golpe revenidos por inducción
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 300 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 300 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta