Martillo de montador ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8583580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8583580
EAN/GTIN 4010883858359
Número do fabricante 8583580
Número L L60160 2140

Descrição

Descrição:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 355 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 800 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 350 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta