Descripción:
Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
Característica:
- Diseño: Cabeza de martillo forjada
- Anchura total [mm]: 120 mm
- Altura total [mm]: 26 mm
- Longitud total [mm]: 320 mm
- Peso de la cabeza [g]: 500 g
- Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
- Longitud del mango: 320 mm
- Material del mango: Hickory
- Aislamiento 1000 V: no
- Imán [mm]: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no