Carros para paquetes con puertas dobles

N.º do artigo: 8583-3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro de cuatro paredes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8583-3
EAN/GTIN 4017976858333
Número do fabricante 8583-3
Número L L90080 687

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular, acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Paneles frontales y un panel longitudinal cerrada con una malla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble, marco de tubo de acero con malla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cerradura con pestillo integrada en el marco tubular, con candado (no incluido), con hoja de puerta plegable en los paneles frontales. Panel derivado de madera, superficie de haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 269
Longitud total (mm): 1369
Ancho total (mm): 830
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta