Martillo de montador ROTBAND-PLUS

N.º do artigo: 8582850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8582850
EAN/GTIN 4010883858281
Número do fabricante 8582850
Número L L60160 3885

Descrição

Descrição:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 100 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 260 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta