Carro para paquetes con puertas y techo

N.º do artigo: 8582-3D
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro de cuatro paredes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8582-3D
EAN/GTIN 4017976985824
Número do fabricante 8582-3D
Número L L90080 1161

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular, acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Paneles frontales y un panel longitudinal cerrada con una malla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble, marco de tubo de acero con malla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cerradura con pestillo integrada en el marco tubular, con candado (no incluido), con hoja de puerta plegable en los paneles frontales. Con techo de malla de alambre. Panel derivado de madera, superficie de haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 269
Longitud total (mm): 1169
Ancho total (mm): 730
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta