Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 26.5 mm

N.º do artigo: 858-1
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 858-1
EAN/GTIN 4000896038480
Número do fabricante 858-1
Número L L60140 80

Descrição

Descripción:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 6,3 = 14″ → Accionamiento Cuadrado exterior 10 = 38
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 26.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta