HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 852 , 5 envueltas en papel

N.º do artigo: 852.42
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 852.42
EAN/GTIN 4002632911842
Número do fabricante 852.42
Número L L60170 739

Descrição

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 852 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero inoxidable incluyendo revestimiento de estaño. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 53 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

El láminas cortantes trapezoidales No. 852 está disponible bajo el número de pedido 852,42 en papel de 5 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 5 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta