SmartRail con 7 ranuras E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12 Perfil TORX® exterior Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)

N.º do artigo: 850E-SR/7
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
Número do artigo 850E-SR/7
EAN/GTIN 4000896250714
Número do fabricante 850E-SR/7
Número L L60140 6558

Descrição

Descripción:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 14
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Dimensiones / longitud: 245 mm x 37.4 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta